{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 2,5 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Szárhossz | 63×18 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
Tartó funkció | nem | |
Felület | Krómozott | |
Gömbvégű fej a hosszú száron | igen | |
100 fokos szög | nem | |
Hosszú kivitel | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 626082 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570323 | |
Gyártó száma | 626082 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hajlított hatszögkulcs, gömbvégű fejjel Krómozott, Hatszög: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
2,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 107 darabszám azonnal szállítható
0,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
0,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
0,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög rátűzőkulcs |
Tartó funkció | nem | A 3. mérettől rugós tartógolyó. | ||
Felület | Krómozott | nikkelezett | Mangán-foszfátozott | Krómozott |
Hatszög | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | ||
Szárhossz | 63×18 mm | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |