Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 7/32coll

Cikkszám: 626048 7/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 7/32 coll
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 142,5×32,5 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület foszfátozott
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Rövid szár igen
Hosszú kivitel nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626048 7/32
EAN / GTIN 4062406319557
Gyártó száma 626048 7/32

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), foszfátozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 7/32coll

Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 7/32coll

érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
2,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
0,79 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Hatszög 7/32 coll 7/32 coll 7/32 coll
Szárhossz 142,5×32,5 mm 91×36 mm 176×36 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz