Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 1/4coll

Cikkszám: 626048 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/4 coll
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 156×36 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület foszfátozott
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Rövid szár igen
Hosszú kivitel nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626048 1/4
EAN / GTIN 4062406319564
Gyártó száma 626048 1/4

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), foszfátozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 1/4coll

Hajlított hatszögkulcs, rövid, gömbvégű fejjel, foszfátozott Colos kivitel, Hatszög: 1/4coll

érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
2,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
0,83 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
2,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs 6-szög rátűzőkulcs
Hatszög 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll
Szárhossz 156×36 mm 96×38 mm 186×38 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz