Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú tartó funkcióval TX30

Cikkszám: 625590 TX30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX30
Pengehossz 300 mm
Teljes hossz 405 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625590 TX30
EAN / GTIN 4013288138385
Gyártó száma 05028073001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú tartó funkcióval TX30

Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú tartó funkcióval TX30

érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
17,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
6,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 405 235
Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Pengehossz 300 115
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Torx® profil TX30 TX30
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban