Csavarhúzó Torx®-hoz, hosszú tartó funkcióval TX25

Cikkszám: 625590 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX25
Pengehossz 300 mm
Teljes hossz 405 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625590 TX25
EAN / GTIN 4013288138408
Gyártó száma 05028071001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban