Csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval, Torx® profil: TX25

Cikkszám: 625510 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX25
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartó funkció igen
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625510 TX25
EAN / GTIN 4013288100726
Gyártó száma 05028053001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval, Torx® profil: TX25

Csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval, Torx® profil: TX25

érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
428 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 205 mm 207 mm
Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Pengehossz 100 mm 100 mm
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Torx® profil TX25 TX25
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz