Csavarhúzó Torx®-hoz tartófunkcióval, Torx® profil: TX10

Cikkszám: 625510 TX10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX® HF
Torx® profil TX10
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 161 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartó funkció igen
Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625510 TX10
EAN / GTIN 4013288100696
Gyártó száma 05028050001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, vegyileg nikkelezett hegyek. A kúpos Torx®-HF profil minden Torx® csavart megbízhatóan megtart.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz