Csavarhúzó Torx®-hoz TX15

Cikkszám: 625500 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 049 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 367 TORX®
    Torx® profil TX15
    Pengehossz 80 mm
    Teljes hossz 178 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Penge anyaga Kiváló minőségű szerszámacél
    Nyél anyaga Ütésálló műanyag integrált puha felületekkel
    Felület Matt krómozott
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625500 TX15
    EAN / GTIN 4013288004239
    Gyártó száma 05028008001

    Leírás

    Kivitel:

    Kraftform nyél integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz