Csavarhúzó készlet Torx®-hoz 8

Cikkszám: 625410 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Csavarhúzók száma 8
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625410 8
EAN / GTIN 7610733064021
Gyártó száma 1435.

Leírás

Kivitel:

A „multicraft” erős nyél különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX27 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.

Tartalma:

1-1 db 625400 sz. csavarhúzó: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25