• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Csavarhúzó készlet Torx®-hoz, Csavarhúzók száma: 5

Cikkszám: 625410 5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Csavarhúzók száma 5
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625410 5
EAN / GTIN 7610733087389
Gyártó száma 1438.

Leírás

Kivitel:

A „multicraft” erős nyél különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX27 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.

Tartalma:

1-1 db 625400 sz. csavarhúzó: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20