Csavarhúzó Torx®-hoz TX25

Cikkszám: 625400 TX25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat multicraft
    Torx® profil TX25
    Pengehossz 120 mm
    Teljes hossz 225 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Penge anyaga PB Swiss Tools speciális acél
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625400 TX25
    EAN / GTIN 7610733087310
    Gyártó száma 6400.25-120

    Leírás

    Kivitel:

    A „multicraft” erős nyél különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX27 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz