{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengehossz | 130 mm | |
Teljes hossz | 183 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625281 TX20 | |
EAN / GTIN | 3662424074752 | |
Gyártó száma | 89TXA.20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, T markolattal, Torx® profil: TX20
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
11,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
478 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
7,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 183 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Pengehossz | 130 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |