Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, T markolattal TX15

Cikkszám: 625281 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengehossz 90 mm
    Teljes hossz 133 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625281 TX15
    EAN / GTIN 3662424077487
    Gyártó száma 89TXA.15

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású T-markolat puha betétekkel. Penge króm-vanádium acélból, barnított.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz