Hajlított kulcs Torx®-hoz, furattal TX40

Cikkszám: 625060 TX40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX40
Szárhossz 188×43 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625060 TX40
EAN / GTIN 4062406570286
Gyártó száma 625060 TX40

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Acélszürke.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz