Hajlított kulcs Torx®-hoz, furattal TX20

Cikkszám: 625060 TX20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX20
Szárhossz 148×29 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625060 TX20
EAN / GTIN 4062406570248
Gyártó száma 625060 TX20

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Acélszürke.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz