Hajlított kulcs Torx®-hoz foszfátozott TX15

Cikkszám: 624853 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
490 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX15
Szárhossz 54×18 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szár kivitele hajlított
Felület foszfátozott
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624853 TX15
EAN / GTIN 4067263723370
Gyártó száma 624853 TX15

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz