Hajlított kulcs Torx®-hoz foszfátozott, Torx® profil: TX10

Cikkszám: 624853 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
24 929 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX10
Szárhossz 51×17 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Szár kivitele hajlított
Felület foszfátozott
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624853 TX10
EAN / GTIN 4067263723363
Gyártó száma 624853 TX10

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz