Hajlított kulcs Torx®-hoz porszórt bevonattal TX9

Cikkszám: 624850 TX9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX9
Szárhossz 66×20 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szár kivitele hajlított
Felület Porszórt bevonattal
heggyel fekete
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624850 TX9
EAN / GTIN 7610733243976
Gyártó száma 410.9 YE

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel. Fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz