Hajlított kulcs Torx®-hoz porszórt bevonattal, Torx® profil: TX15

Cikkszám: 624850 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
529 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX15
Szárhossz 76×24 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szár kivitele hajlított
Felület Porszórt bevonattal
heggyel fekete
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624850 TX15
EAN / GTIN 7610733243990
Gyártó száma 410.15 RE

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény).

Alapanyag:

PB Swiss Tools speciális ötvözet, nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel. Fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz