Négyszög rátűzőkulcs 9 mm

Cikkszám: 623300 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DIN 905
Kulcsnyílás 9 mm
Típus 905-7
Szabvány DIN 905
Szárhossz 80 mm
Profil 4-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623300 9
EAN / GTIN 4020772042035
Gyártó száma 42036

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.
Külső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 905

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz