Négyszög rátűzőkulcs, Kulcsnyílás: 7mm

Cikkszám: 623300 7
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DIN 905
Kulcsnyílás 7 mm
Típus 905-7
Szabvány DIN 905
Szárhossz 80 mm
Profil 4-szög rátűzőkulcs
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 623300 7
EAN / GTIN 4020772042011
Gyártó száma 42010
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Edzett szár; fixen átvezetett T-hajtószár.
Külső négyszöggel.

Szabvány:

DIN 905

Alapanyag:

Speciális acél, barnítva megeresztett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz