Dugókulcs keresztmarkolattal VDE szerint szigetelt, Kulcsnyílás: 8mm

Cikkszám: 622770 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz 232 mm
Pengehossz 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Gyártó száma 27932

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély 6-szög kulcsfej belső furattal, kiálló menetes szárakhoz. Ütésálló keresztmarkolat műanyagból, penge króm vanádium acélból, krómozott, fröccsentett védőszigeteléssel.
1000 V-ig szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint készült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz