{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 268 mm | |
Pengehossz | 230 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Gyártó száma | 27935 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs keresztmarkolattal VDE szerint szigetelt, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
35,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
14,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 268 mm | 157 mm | 245 mm |
Pengehossz | 230 mm | 125 mm | 125 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |