Dugókulcs 2K Haptoprene keresztmarkolattal, pengehossz 200 mm 10 mm

Cikkszám: 622552 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 275 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622552 10
EAN / GTIN 4067263012696
Gyártó száma 622552 10

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szög kulcsfej.
Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz