Dugókulcs készlet 2K Haptoprene keresztmarkolattal, pengehossz 200 mm 3

Cikkszám: 622556 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
452 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622556 3
EAN / GTIN 4067263012733
Gyártó száma 622556 3

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület.

Tartalma:

1–1 db 622552 sz.: 8; 10; 13 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban