Dugókulcs nyéllel hosszú 6 mm

Cikkszám: 622201 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Szabvány DIN 3125
Teljes hossz 212 mm
Pengehossz 125 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622201 6
EAN / GTIN 4045197949868
Gyártó száma 622201 6

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott.

Szabvány:

Hosszú kivitel DIN 3125 szerint.

Figyelem:

HOLEX dugókulcsok nyéllel colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (622202 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Dugókulcs nyéllel hosszú 6 mm

Dugókulcs nyéllel hosszú 6 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
237 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
11,88 €
6,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
16,73 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Teljes hossz 212 263 262 157 231 172
Pengehossz 125 200 230 125 150 65
Szabvány DIN 3125
Kulcsnyílás 6 6 6 6 6 6
Termék fajtája Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs Dugókulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz