Dugókulcs nyéllel hosszú 16 mm

Cikkszám: 622201 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 16 mm
Szabvány DIN 3125
Teljes hossz 245 mm
Pengehossz 125 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622201 16
EAN / GTIN 4045197949950
Gyártó száma 622201 16

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott.

Szabvány:

Hosszú kivitel DIN 3125 szerint.

Figyelem:

HOLEX dugókulcsok nyéllel colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (622202 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz