Van alternatíva erre a termékre

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 5,5 mm

Cikkszám: 622150 5,5
Kedvezmény
9,13 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
826 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 5,5 mm
Teljes hossz 190 mm
Pengehossz 90 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Markolat alakja Ergonomikus, egyenes
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga Haptoprene
Penge felülete Nikkelezett és krómozott
Penge és nyél oldható nem
hosszabbító pengével nem
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622150 5,5
EAN / GTIN 4045197721532
Gyártó száma 622150 5,5

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
Erős nyél bőrbarát, jó fogású Haptoprene felülettel. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből, a felület nikkelezett és krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel  5,5 mm

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel 5,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
826 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
9,23 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Teljes hossz 190 190
Pengehossz 90 90
hosszabbító pengével nem nem
Penge felülete Nikkelezett és krómozott Nikkelezett és krómozott
Kulcsnyílás 5,5 5,5
Termék fajtája Dugókulcs Dugókulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz