Hajtószár, hengeres 8X180 mm

Cikkszám: 621600 8X180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 723 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    8 mm
    Szabvány DIN 900
    Teljes hossz 180 mm
    Alapanyag Speciális acél, krómozott
    Termék fajtája Hajtószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 621600 8X180
    EAN / GTIN 4260089051652
    Gyártó száma 621600 8X180

    Leírás

    Szabvány:

    DIN 900

    Alapanyag:

    Speciális acél, krómozott.

    Alkalmazható:

    620120 / 620500 sz. csőkulcsokhoz, valamint 612800 sz. derékszögű villáskulcshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz