Hajtószár, hengeres 12X250 mm

Cikkszám: 621600 12X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
710 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

12 mm
Szabvány DIN 900
Teljes hossz 250 mm
Alapanyag Speciális acél, krómozott
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621600 12X250
EAN / GTIN 4260089051676
Gyártó száma 621600 12X250

Leírás

Szabvány:

DIN 900

Alapanyag:

Speciális acél, krómozott.

Alkalmazható:

620120 / 620500 sz. csőkulcsokhoz, valamint 612800 sz. derékszögű villáskulcshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz