Pipakulcs készlet, hajlított 8

Cikkszám: 621346 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 8
Szög kb. 90 fok - 95 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621346 8
EAN / GTIN 4062406750763
Gyártó száma 621346 8

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

1-1 db kulcs 621341 sz.: 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19 méret