{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | |
Szabvány | DIN 896 B | |
Teljes hossz | 200 mm | |
Hajtószár furat ⌀ | 16,5 mm | |
Alapanyag | Nemesíthető acél, krómozott | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 620120 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197438249 | |
Gyártó száma | 620120 30X34 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |