Csőkulcs, Kulcsnyílás: 10X13mm

Cikkszám: 620120 10X13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
452 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 13 mm
Szabvány DIN 896 B
Teljes hossz 140 mm
Hajtószár furat ⌀ 8,5 mm
Alapanyag Nemesíthető acél, krómozott
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 620120 10X13
EAN / GTIN 4045197438065
Gyártó száma 620120 10X13

Leírás

Kivitel:

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.