{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx®-Profil 1 | E20 | |
Torx®-Profil 2 | E24 | |
Kulcs hossza L | 227 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24,7 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29,2 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619400 E20XE24 | |
EAN / GTIN | 4018754022373 | |
Gyártó száma | 41252024 |