{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx®-Profil 1 | E10 | |
Torx®-Profil 2 | E12 | |
Kulcs hossza L | 149,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,7 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15,7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Gyártó száma | 41251012 |