{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 70 mm | |
Kulcs hossza L | 320 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 102 mm | |
Csillag magasság h | 43 mm | |
Súly | 3 490 g | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619050 70 | |
EAN / GTIN | 3662424013782 | |
Gyártó száma | 51BS.70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag ütőkulcs, biztosított 70 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
308,00 €
136,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
67,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Szabvány | DIN 7444 | |
Gyűrű ⌀ D | 102 mm | 108 mm |
Kulcs hossza L | 320 mm | 320 mm |
Kulcsnyílás | 70 mm | 70 mm |
Csillag magasság h | 43 mm | 32,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |