{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 75 mm | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 108 mm | |
Csillag magasság h | 48 mm | |
Súly | 3 760 g | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619050 75 | |
EAN / GTIN | 3662424013799 | |
Gyártó száma | 51BS.75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag ütőkulcs, biztosított 75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
308,00 €
137,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
84,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Felület | foszfátozott | |
Gyűrű ⌀ D | 108 mm | 113 mm |
Kulcs hossza L | 330 mm | 330 mm |
Kulcsnyílás | 75 mm | 75 mm |
Csillag magasság h | 48 mm | 34 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |