{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 70 mm | |
Szabvány | DIN 7444 | |
Kulcs hossza L | 355 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 97 mm | |
Csillag magasság h | 48 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | zöldre lakkozott | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619000 70 | |
EAN / GTIN | 4018754023264 | |
Gyártó száma | 42010070 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag ütőkulcs, egyenes, Kulcsnyílás: 70mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
272,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
67,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyűrű ⌀ D | 97 mm | 108 mm |
Kulcs hossza L | 355 mm | 320 mm |
Kulcsnyílás | 70 mm | 70 mm |
Csillag magasság h | 48 mm | 32,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |