{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 46 mm | |
Szabvány | DIN 7444 | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 65 mm | |
Csillag magasság h | 32 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | zöldre lakkozott | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619000 46 | |
EAN / GTIN | 4018754023189 | |
Gyártó száma | 42010046 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag ütőkulcs, egyenes 46 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
138,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
625 darabszám azonnal szállítható
33,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | zöldre lakkozott | foszfátozott |
Gyűrű ⌀ D | 65 mm | 73 mm |
Kulcs hossza L | 250 mm | 238 mm |
Kulcsnyílás | 46 mm | 46 mm |
Csillag magasság h | 32 mm | 22,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |