RNGN 120700E-CH IS25 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6182043
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6182043
    EAN / GTIN 7291075097931
    Gyártó száma 6182043
    L-szám L24280 103

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, aprító N, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

    Jellemző:

    • Spanformer N
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
    • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz