CRGNR 16-4CE Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601897
EAN / GTIN 7291075117240
Gyártó száma 3601897
L-szám L23990 1110

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 6 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 6”
  • Működési szélesség (WF): 1-1/4″
  • Beírt kör átmérője (IC): 1/2”
  • Master Insert Identification (MIID): RNG 45..
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz