Egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 8 mm

Cikkszám: 618203 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 8 mm
    Kulcs hossza 150 mm
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 618203 8
    EAN / GTIN 4067263040392
    Gyártó száma 618203 8

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigetelés 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz