{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza | 240 mm | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 618203 19 | |
EAN / GTIN | 4067263040552 | |
Gyártó száma | 618203 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
263 darabszám azonnal szállítható
29,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Gyűrű ⌀ D | 39,7 mm | |
Kulcs hossza | 240 mm | |
Kulcsnyílás | 19 mm | 18 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |