{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 115 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 6 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Gyártó száma | 617950 8X10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 8X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
3,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 046 darabszám azonnal szállítható
9,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 115 | 180 |
Kulcsnyílás 1 | 8 | 8 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 | 14 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 16 | 16 |