{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 159 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 21,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 7,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197441881 | |
Gyártó száma | 617950 14X15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 14X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 159 | 245 |
Kulcsnyílás 2 | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 21,5 | 22 |