{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 115 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 13,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 5,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617900 8X9 | |
Gyártó száma | 617900 8X9 |