{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 204 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 19X22 mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
1 748 darabszám azonnal szállítható
6,89 €
3,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | foszfátozott | krómozott |
Csillag helyzete | 0 fok | 0 fok |
Kulcs hossza L | 204 mm | 204 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 mm | 32,4 mm |