{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615700 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197160676 | |
Gyártó száma | 615700 14X15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 14X15mm
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható
9,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |