RNGN 120700T-CH IS35 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6156171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISCAR CERAMIC LINE
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6156171
EAN / GTIN 7291075097870
Gyártó száma 6156171
L-szám L24280 76

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító N, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm

Jellemző:

  • Spanformer N
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCAR CERAMIC LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz