Csavarhúzó készlet 1/2″ 9 db IS-PH- XZN

Cikkszám: 6150050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6150050
EAN / GTIN 4010886615003
Gyártó száma 6150050
L-szám L60160 1373

Leírás

Leírás:

Kereszt-, hornyolt és többmembrános csavarokhoz
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 281 x 79 x 35 mm

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Kialakítás: GEDORE kék acéllemez tokban
  • Teljes szélesség [mm]: 281 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes mélység [mm]: 79 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz